Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 美容家電
Panasonic(パナソニック)の シェーバー/スキンケア用品
Panasonic(パナソニック)の バリカン/トリマー
ヘアーカッター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09319865
品番
ER-GC11-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
気に入ったヘアースタイルがキープできるコンパクトボディのヘアーカッター。
質量(g)
約105(アタッチメント含まず)
電源(V)
AC100
電源
充電・交流式
充電時間(時間)
8
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
4.3×4.0×15.1
使用可能時間(分間)
フル充電で連続約40