防塵マグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09320315 品番 TL-344-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される器機等に最適です
TL-344-2は吸着面の指定はありません。(両面使用可能/バックプレートなし)

材質/処理
(ハウジング・カバー)POM/黒色
(マグネット)ネオジウム/Ni
(バックプレート)SPCC/Ni
(キーパー)SUS430/-
吸着力(N[kgf])約23[2.3] 用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の器機 質量(g)29 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品は製品の構造上、通常のマグネットキャッチに比べ、広い範囲に磁場が発生しますので、取扱い・保管時には十分ご注意ください。また、通常のマグネットキャッチのようなヨーク・クッション部がありませんので、開扉時に大きな衝撃が加わらぬよう、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:404

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする