200万画素CMOSカメラ内蔵ポータブルセキュリティレコーダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09320693 品番MT-PSR05HD
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

200万画素カメラ内蔵のポータブルセキュリティレコーダーです。

付属品ACアダプター、ブラケット、リモコン、専用ケーブル×2、USBケーブル 質量(g)約75 電源(V)DC12(ACアダプター使用) 方式(録画)H.264 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×95×30 レンズ4.3mmピンホールタイプ 記録媒体SDカード1〜12GB 速度(録画)最大30fps 最大消費電力(W)約1.6 解像度(録画)1280×720/640×480/320×240 再生速度×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速 使用環境温度(℃)-10〜40 視野角(水平)約58° 撮像素子1/3インチカラーCMOS 200万画素 出入力端子(映像)1ch PhoneJack(専用ケーブルRCA.P)、(音声)1ch PhoneJack(専用ケーブルRCA.P) 画質設定3段階 HIGH/NORMAL/BASIC 信号方式NTSC インターフェイスUSB1.1/2.0 最低被写体照度(Lux)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする