※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TL-336 ディンプルロック 栃木屋 09320857 TL-336 ディンプルロック 栃木屋 09320857 TL-336 ディンプルロック 栃木屋 09320857 TL-336 ディンプルロック 栃木屋 09320857

ディンプルロック

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/処理(ロック)SUS430F/Cr(空転リング・ケース)BSBM/Cr(取付ナット)SPCC/Zn(回転規則カム)SPCC/Uc(歯付座金)SUP/Uc(六角ナット)SWRM/Zn(キー)BSP/Ni 注文コード09320857 品番TL-336
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は材質/処理など7種類から選べます 他の種類を見る

日本自動販売機工業会規格品の錠前です。
ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。

仕様
キーの回転は、AB間90度です。
キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
寸法A(mm)9.1 寸法B(mm)17.4 寸法C(mm)(36.5) 寸法D(Φmm)12 寸法E(Φmm)22 用途自動販売機・ATM・両替機・コインロッカー・情報端末機等 質量(g)90.0 材質/処理(ロック)SUS430F/Cr(空転リング・ケース)BSBM/Cr(取付ナット)SPCC/Zn(回転規則カム)SPCC/Uc(歯付座金)SUP/Uc(六角ナット)SWRM/Zn(キー)BSP/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※鍵番号の指定はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09320832
2020-03-31
用途:
家のセキュアなスイッチ代り
製造業

シンプルにキーを用いて開けるBOX用です。ディンプルの方が保安性能が高いと思い購入しました。満足してます。
贅沢を言うとディンプルキーは合鍵の手配が大変なので、スペアキーは最低3本欲しいところ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする