- エポラオールプライマー 万能プライマー 日本特殊塗料 09321010 - エポラオールプライマー 万能プライマー 日本特殊塗料 09321010

エポラオールプライマー 万能プライマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4kg) 注文コード 09321010 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

日特の万能プライマー エポラオールプライマー
【特長】
1 1つの現場でプライマーの使い分けが不要です。
一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。JASS 18 M-109適合品です。
2 塗り替え適性に優れます。
弱溶剤のため、既存塗膜を溶かしにくく、塗り替え用プライマーとして最適です。
3 作業性が抜群です。
刷毛、ローラーの作業性に優れ、速乾性で作業効率が良く、温度条件によっては、その日のうちに上塗りの塗装が可能です。
4 良好な防錆効果を発揮します。
特殊エポキシ樹脂を使用しており、他社構造物さび止めペイント(JIS K5551 A種相当)と同等レベルの防錆力を示します。
5 遮熱タイプをラインアップしています。
エポラオールプライマーの性能に、遮熱機能をプラス! 遮熱タイプの上塗りとの組み合わせをおすすめします。
6 環境配慮形塗料です。
鉛系クロム系の顔料を含んでいない、地球環境に配慮した塗料です。しかも弱溶剤タイプのため低臭で、安全な塗装環境で作業ができます。
標準色 グレー、赤サビ、黒サビ、遮熱ホワイト の4色をラインアップ。
塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。

用途
一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。
≪適用下地≫
【金属】
鉄、トタン、亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛めっき、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム
【屋根材、外装材】
硬質塩ビ、波形スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル
【適用既存塗膜】
OP、EF、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、シリコーンアクリル塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料
≪適用上塗り塗料≫
弱溶剤形上塗り塗料各種、その他、外装材、塗り床材、防水材の下塗りにもご使用いただけます。
セット内容塗料液(A液):3.5kg、硬化剤(B液):0.5kg 遮熱ホワイト 荷姿3.5kg丸缶、0.5kg小缶セット 塗布面積(m2/缶)25〜30 膜厚(μm)ドライ:30〜40 希釈剤無希釈 塗装刷毛・ローラー・スプレー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1741mL 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)3時間以上72時間以内 可使時間(時間)(23℃)6 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.13〜0.16 塗料タイプ弱溶剤形変性エポキシ樹脂万能下塗り塗料
注意
※本製品は、多少の吸い込みに対応できるよう顔料を少なく設計しています。このため、施工方法や使用量、希釈量、下地の状態によりムラになる場合があります。
※被塗物表面の塵、埃、コケ、藻類や既存塗膜のチョーキング、浮き、ハガレなどは高圧水洗浄(10Mpa以上)で完全に除去してください。
※高圧水洗浄ができない場合はホースで水を流しながらワイヤーブラシなどを用いて塵、埃、コケ、藻、かび類を完全に除去してください。
※水洗い後は1日以上乾燥させてください。各工程では、雨や露などで塗れている場合は充分に乾燥させてから施行してください。
※油分が付着している場合は溶剤拭きなどで除去してください。
※塗料は必ず標準塗装仕様の規定調合比で調合し、電動撹拌機などで充分に撹拌してから施行してください。
※標準塗装仕様の使用量が塗られていない場合、本来の塗膜性能が発現しないことがありますので規定量を守って施工してください。早期の耐候性低下や変色、剥離、遮熱性能や耐候性などの塗膜物性が低下につながります。
※塗料は用途・用法を守り、カタログの仕様や注意事項をよくお読みになり正しくご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする