- エポラ#3プライマー 日本特殊塗料 09321116 - エポラ#3プライマー 日本特殊塗料 09321116

エポラ#3プライマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1.1kg) 注文コード 09321116 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

「エポラ#3プライマー」は長年にわたる航空機用塗料をはじめとした金属用塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた、溶剤形2液エポキシ樹脂下塗り塗料です。近年、建築資材に使用される、ガルバリウム鋼板や、ステンレス、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼板などの金属素材に優れた密着性を発揮します。
【特長】
1 金属素材への優れた密着性
ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミニウム亜鉛メッキ鋼板に対して優れた密着性を発揮します。
2 優れた耐水性
さまざまなエポキシ樹脂から、耐水性が高いタイプを選定しており、水がたまり剥離が発生しやすい箇所でも抜群の密着性を発揮します。
3 良好な作業性
刷毛、ローラーの作業性に優れますので高い作業効率を誇ります。
4 鉛・クロムフリー
クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した金属用の下塗り塗料です。安全な塗装作業が可能です。
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 取得
塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。

用途
【適用素材】
ステンレス、アルミニウム金属、ガルバリウム鋼板、亜鉛メッキ鋼板など
【主な適用用途】
ステンレス、アルミニウム、ガルバリウム、亜鉛メッキなどの金属製の建築資材
防水施工で使用する鉛改修用ドレンなど
【主な適用上塗り塗料】
・リリーフNADシリーズ、
・パラサーモシリーズ
・シルビアNADシリーズ
・パラサーモ外壁用シリーズ
・プルーフロンシリーズ
セット内容塗料液(A液):15kg、硬化剤(B液):1.5kg ホワイト 荷姿15kg石油缶、1.5kg小缶セット 塗布面積(m2/缶)6.9〜7.9 膜厚(μm)ドライ:28〜32 希釈剤エポラ#3シンナー 塗装刷毛・ローラー塗り、エアレス塗装 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量351mL 希釈率(%)刷毛・ローラー:10〜15、エアレス塗装:15〜20 混合比10:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)(23℃)6時間以上72時間以内 可使時間(時間)(23℃)6 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.14〜0.16 塗料タイプ溶剤形2液エポキシ樹脂非鉄金属用下塗り塗料
注意
※発錆部は、ワイヤーブラシやサンドペーパー、電動工具などで入念にサビを除去し、時間をあけずに金属用プライマーを拾い塗りしてください。
※塗装仕様の使用量が塗られていない場合、本来の塗膜性能が発現しない場合がありますので使用量を厳守して施工してください。
※塗料の希釈は指定のシンナーを必ずご使用ください。また規定範囲を超えて希釈しないでください。
※ローラー、刷毛などは、他の塗料と共用して使用すると、ハジキなどが発生する恐れがあります。他の塗料使用後に十分洗浄するか、共用せずにご使用ください。
※可塑剤が多く含まれる塩ビゾル鋼板、塩ビラミネート、プラスチック、ゴムパッキン、合成皮革、塩ビクロスなどへの直接施工は避けてください。また、これらの部材に塗膜が直接触れることがないようご注意ください。
※塗料は用途・用法を守り、カタログの仕様や注意事項をよくお読みになり正しくご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする