※取説画像

弱溶剤トップ消泡剤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード09321229 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップ消泡剤」
【仕様】
1.弱溶剤形トップコートのローラー塗装時の泡残りがある場合に使用。
2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」
3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」

用途
【用途】
屋根用塗料、外壁用塗料の副資材
ローラー塗装の泡消し剤
荷姿1kg角缶 主な用途屋根用、外壁用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 添加量A液14kgに対して本品を100g添加
取扱説明書:(0.15MB)
注意
※シルビアNADシリコン、シルビア1液スーパーシリコンには使えません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする