パネルラッチ(リテーナー取付タイプ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09321496 品番 TL-265B-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。
操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
取付工数の削減に適したリテーナー取付タイプ。

仕様
コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。
止め金具は、90度単位で固定位置を買えることができます。(止め金具をクランク型に曲げ加工してあります。)
RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g)33.9 材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(リテーナー・スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP 用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする