スマイル(家具)
スマイル(家具)の 椅子
スマイル(家具)の ミーティングチェア
イタリア製 スタッキングチェア ワントーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4脚)
色
オリーブ
注文コード
09321615
品番
721048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
イタリア製の樹脂製チェアです。座面と脚の色が統一されており、どんな空間にもマッチします。4脚までスタッキング可能です。
材質
座面:ポリプロピレン、脚:スチール(粉体塗装仕上げ)
質量(kg)
4
色
オリーブ
サイズ(cm)
幅52×奥行55×高さ79(座面高さ43)
保証期間
1年
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません