【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる! マルチギアインパクトドライバーヘッド単品 10.8V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09322035 品番JM108-AI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。
スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。
本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。
汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。

その他無負荷回転数(rpm):2100 グレー 最大出力トルク(N・m)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×60×63 対応インパクト数(min-1):3000 製品質量(g)410 動作時間32分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする