本体

PTC337DW 【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート Fargo 09322331 PTC337DW 【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート Fargo 09322331 PTC337DW 【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート Fargo 09322331 PTC337DW 【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート Fargo 09322331

【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09322331 品番 PTC337DW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

シンプルなデザインで統一感なる空間を演出できる電源タップ。
AC×3口、Type-A×1、Type-C×1口搭載で複数の機器を同時に充電できます。
Type-CはPD30W対応で急速充電も可能。
雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)
個別電源スイッチ(ブレーカー内蔵)

仕様雷サージあり 寸法(mm)32×44×213 ダークウッド スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1450まで 定格電圧(V)100〜125 コンセント個数3 コンセント形状2P コード長さ(m)2 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 USBポートType-A×1、Type-C×1

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする