本体

PT160112WH 【両挿し対応】TAPKING USB AC12個口3.4A USB2ポート ホワイト Fargo 09322349 PT160112WH 【両挿し対応】TAPKING USB AC12個口3.4A USB2ポート ホワイト Fargo 09322349 PT160112WH 【両挿し対応】TAPKING USB AC12個口3.4A USB2ポート ホワイト Fargo 09322349 PT160112WH 【両挿し対応】TAPKING USB AC12個口3.4A USB2ポート ホワイト Fargo 09322349

【両挿し対応】TAPKING USB AC12個口3.4A USB2ポート ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09322349 品番PT160112WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

両差し回転式のAC延長コード。
両差しタイプの電源タップなのでAC12口なのにコンパクトですっきり。
回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。
Type-A×2口(合計 3.4A)で複数の機器を同時に充電できます。

仕様雷サージあり 寸法(mm)42×43×272 ホワイト スイッチ一括スイッチ 定格電力(W)1450まで 定格電圧(V)100〜125 コンセント個数12 コンセント形状2P コード長さ(m)1.8 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 USBポートType-A×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする