曜日別特売
PT1430WH PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイト Fargo 09322376

本体

PT1430WH PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイト Fargo 09322376
PT1430WH PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイト Fargo 09322376
PT1430WH PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイト Fargo 09322376
PT1430WH PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイト Fargo 09322376

PD30W TAPKING USB T4 AC4個口 USB-A/Cポート ホワイト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード09322376品番PT1430WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

両差し回転式のAC延長コード。
両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。
回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。
Type-AとType-C、二つのUSBポート。
Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。

寸法(mm)40×50×150ホワイト定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする