本体

PTC605WH TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート Fargo 09322385 PTC605WH TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート Fargo 09322385 PTC605WH TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート Fargo 09322385 PTC605WH TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート Fargo 09322385

TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09322385 品番 PTC605WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

両差し回転式のAC延長コード。
両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。
回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。
Type-A×3口とType-C×1口の合計4ポートで複数の機器を同時に充電できます。

仕様雷サージあり 寸法(mm)42×43×272 ホワイト スイッチ一括スイッチ 定格電力(W)1450まで 定格電圧(V)100〜125 コンセント個数12 コンセント形状2P コード長さ(m)1.8 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 USBポートType-A×3、Type-C×1

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする