本体

PT160408WH TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト Fargo 09322428 PT160408WH TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト Fargo 09322428 PT160408WH TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト Fargo 09322428 PT160408WH TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト Fargo 09322428

TAPKING USB AC8個口3.4A USB2ポート ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09322428 品番PT160408WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

両差し回転式のAC延長コード。
両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。
回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。
Type-A×2口搭載で複数の機器を同時に充電できます。
ほこり防止シャッター あり(30度、60度へ回転時)
USBポート 2個口(合計 3.4A)
雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)
一括電源スイッチあり(ブレーカー内蔵)

寸法(mm)40×50×227 ホワイト スイッチ一括:あり 定格電力(W)1450まで 定格電圧(V)100〜125 コンセント個数8 コンセント形状2P コード長さ(m)1 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 プラグ形状L型 USBポートType-A×2 耐雷サージあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする