栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
T型サインファスナー(ハトメGT)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09322783
品番
TL-GT-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
サインファスナー用のハトメです。
寸法K(mm)
15.5
寸法L(mm)
12
寸法M(mm)
11.2
寸法N(mm)
0.5
材質
アルミニウム
用途
計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等
仕様
使用ヘッド/T10
質量(g)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応