TL-165 スプリングキャッチ 栃木屋 09323142

TL-165 スプリングキャッチ 栃木屋 09323142
TL-165 スプリングキャッチ 栃木屋 09323142
TL-165 スプリングキャッチ 栃木屋 09323142
TL-165 スプリングキャッチ 栃木屋 09323142
TL-165 スプリングキャッチ 栃木屋 09323142

スプリングキャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09323142品番TL-165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

取付が容易なプッシュインタイプです。

用途
計測機器・分電盤・工作機械等
材質/処理
(ラッチ)PA/原色
(板バネ)SK5/Zn
(ストライク)POM/原色
質量(g)3.5抜去力19.6(2)N(kgf)以上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09323142
2016-01-10
用途: 大型トラックの内装部品の交換用として
河野建材

トラックの内装部品が折れて、ガタガタしてたのですが、偶然モノタロウのカタログで良く似た部品を発見! サイズを測ったらイケそうなので購入しました。 取り付けてみたら、若干違うものの、ちゃんと付きました! 最近は色々なジャンルのカタログを眺めて、使えそうなものを探すのが愉しみになってきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする