曜日別特売
TL-279 ローラー締まり 栃木屋 09323185

TL-279 ローラー締まり 栃木屋 09323185
TL-279 ローラー締まり 栃木屋 09323185
TL-279 ローラー締まり 栃木屋 09323185
TL-279 ローラー締まり 栃木屋 09323185
TL-279 ローラー締まり 栃木屋 09323185

ローラー締まり

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09323185品番TL-279
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。

用途
厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等
材質/処理
(ベース)SUS304/ヘヤライン
(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-
(アジャストボルト・平座金)SUS/-
質量(g)74RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ローラー調整時、アジャストボルトはローラーが平行になるよう、均等にまわしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09323185
2014-08-17
用途: 玄関から部屋に入る扉の部品に

築30年の古い扉のローラー締りが壊れかけ、ほぼサイズの一致したこの商品を購入いたしました。
取り付ける時に専用のねじがついていなかったので、サイズの合うねじを探して取り付けましたが、出来れば、ねじも付けて頂けるとありがたいなあと思いました。
普通の開閉には問題ありませんが、ローラー部分が金属で滑るので玄関を開けた時に強い風が吹くと、空いてしまいそうで、ローラーの部分にゴムなどの強度があると、家には良かったかなあと思いました。
一般の屋内の扉に使用するには開けやすく、何の問題もないと思います。
実際にこの様な大きなローラー締りはホームセンターにもなく、探すのに大変苦労しておりましたので、こちらのHPで見つけた時には嬉しかったです!

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする