モバイルプリンタ用レシート
Zebra Technologies
Zebra Technologiesの 店舗運営用品
Zebra Technologiesの キャッシャー/レジ・会計用品
Zebra Technologiesの 電子レジスター/ドロワー
モバイルプリンタ用感熱ロール紙
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(36巻)
注文コード
09323216
品番
10006224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
感熱ロール紙 Z-Perform 1000D
用途
モバイルプリンタ用レシート
種別
感熱
幅(mm)
101.6
長さ(m)
30.5
色(柄)
白無地
コーティング
表面:無
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア径(Φmm)
内径:19 (0.75inch)
関連資料:
(0.29MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません