マグネットキャッチ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)(パネル板厚)0.8mm/34.7、1.0mm/35.0、1.2mm/35.3 吸着力(N[kgf])約34.3(3.5) 材質/処理(ハウジング)PA6/白色(ヨーク・キーパー)SPCC/Zn(ストッパー)POM/白色(マグネット)フェライト/- 注文コード09323501 品番TL-238-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は寸法A・吸着力・材質/処理など37種類から選べます 他の種類を見る

取付にネジ類、接着剤など一切不要です。取付用穴に押し込むだけで、素早く取付を完了できます。3種類の板厚に適応します。

材質/処理
(ハウジング)PA6/白色
(ヨーク・キーパー)SPCC/Zn
(ストッパー)POM/白色
(マグネット)フェライト/-
寸法A(mm)(パネル板厚)0.8mm/34.7、1.0mm/35.0、1.2mm/35.3 寸法B(mm)8.5 用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等 質量(g)15.3 吸着力(N[kgf])約34.3(3.5) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09323501
2022-05-02
用途:
鉄製ボックスの蓋の固定

栃木屋の製品なので品質は問題ありません。相手が鉄製のボックスなので付属のプレートは使っていません。

対象商品:
09323501
2019-02-11
用途:
ポストドアの修理

ポストのドアを止める磁石ストッパーの交換用として。
サイズは寸法通りで、吸着力の十分。
固定ラッチの出っ張りが3mm程度なのでしっかり固定されるが、
相手側の寸法がぴったりだと入らない。

対象商品:
09323456
2017-02-01
用途:
壊れてしまったので交換するため
その他業種

おもいとうりに、ぴったり交換できました。満足しています。

対象商品:
09323605
2015-12-13
用途:
家具製作

いい。

対象商品:
09323596
2015-02-12
用途:
家具製作
Mデザイン 様

使い勝手はいいと思います。

対象商品:
09323501
2014-10-29
用途:
製品に付けて出荷

少量でも他の商品とまとめてMonotaRoで購入できるので、便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
09323535
2014-10-13
用途:
回転機の工作用の一部に。
蛯原電子 様

磁力が強すぎて外れにくいので扉には不向き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする