マグネットキャッチ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N[kgf])約34.3(3.5) 材質/処理(ハウジング・ベース)ALP/アルマイト(黒)(ヨーク)SPCC/Sn-Co(Cr色)(マグネット)フェライト/-(スペーサー)クロロプレンスポンジ/-(シャフト)C2700/Ni(黒)(プッシュナット)S/-(キーパー)SPCC/Cr 注文コード09323641 品番TL-71S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は寸法A・吸着力・材質/処理など37種類から選べます 他の種類を見る

取付穴が長穴のため、調整が容易です。

材質/処理
(ハウジング・ベース)ALP/アルマイト(黒)
(ヨーク)SPCC/Sn-Co(Cr色)
(マグネット)フェライト/-
(スペーサー)クロロプレンスポンジ/-
(シャフト)C2700/Ni(黒)
(プッシュナット)S/-
(キーパー)SPCC/Cr
用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等 質量(g)22 吸着力(N[kgf])約34.3(3.5) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09323501
2022-05-02
用途:
鉄製ボックスの蓋の固定

栃木屋の製品なので品質は問題ありません。相手が鉄製のボックスなので付属のプレートは使っていません。

対象商品:
09323501
2019-02-11
用途:
ポストドアの修理

ポストのドアを止める磁石ストッパーの交換用として。
サイズは寸法通りで、吸着力の十分。
固定ラッチの出っ張りが3mm程度なのでしっかり固定されるが、
相手側の寸法がぴったりだと入らない。

対象商品:
09323456
2017-02-01
用途:
壊れてしまったので交換するため
その他業種

おもいとうりに、ぴったり交換できました。満足しています。

対象商品:
09323605
2015-12-13
用途:
家具製作

いい。

対象商品:
09323596
2015-02-12
用途:
家具製作
Mデザイン 様

使い勝手はいいと思います。

対象商品:
09323501
2014-10-29
用途:
製品に付けて出荷

少量でも他の商品とまとめてMonotaRoで購入できるので、便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
09323535
2014-10-13
用途:
回転機の工作用の一部に。
蛯原電子 様

磁力が強すぎて外れにくいので扉には不向き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする