栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ラッチ
ボックスラッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09323867
品番
TL-321-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボタンを押すだけでラッチが解除します。
扉を閉めるだけでロックいたします。
プッシュラッチTL-135の取付穴に互換性があります。
TL-135に比べ防錆性能をUPし、軽量化を図りました。
材質/処理
(ベース・ラッチ)POM/黒色
(プッシュ)PA/黒色
寸法B(Φmm)
3.2
用途
計測機器・OA機器・工作機械等
質量(g)
10.3
許容荷重(N[kgf])
30(3.06)
寸法A
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付ねじ長さは、ケース取付面より3.8mm以下として下さい。
本品を取付ける際の締付トルクは0.5N・m(5.1kgf・cm)以下を推奨します。