栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ラッチ
ボックスラッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09323876
品番
TL-321-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥425
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
工作機器・計測機器等
材質/処理
(ベース・ラッチ)POM/黒色
(プッシュ)PA/黒色
寸法B(Φmm)
2.8
用途
計測機器・OA機器・工作機械等
質量(g)
10.3
許容荷重(N[kgf])
30(3.06)
寸法A
M2.6
注意
※取付ねじ長さは、ケース取付面より3.8mm以下として下さい。
本品を取付ける際の締付トルクは0.5N・m(5.1kgf・cm)以下を推奨します。