曜日別特売
TH-142-1 クリーンヒンジ 栃木屋 09324043

TH-142-1 クリーンヒンジ 栃木屋 09324043
TH-142-1 クリーンヒンジ 栃木屋 09324043

クリーンヒンジ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
質量(g)182.6
内容量1個注文コード09324043品番TH-142-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ヒンジピースとシャフトとの間に高性能ブッシュを設けることにより、摺動性を高くし、摩擦による金属粉の発生を抑えています。
また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。
ヒンジピースとシャフトの材質には、耐食性に優れたSUS304を使用しています。

用途
電子・半導体機器・レンズ・工学機器・実験施設等
材質/処理
(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/電解研磨
(シャフト・ワッシャー(A)・(B))SUS304/-
(フランジブッシュ(A)・(B))POM/-
仕様UL難燃性/94HB質量(g)182.6使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする