クリーンヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09324052 品番 TH-142-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ヒンジピースとシャフトとの間に高性能ブッシュを設けることにより、摺動性を高くし、摩擦による金属粉の発生を抑えています。
また、摩擦抵抗が少ないため、ヒンジの開閉が滑らかです。
ヒンジピースとシャフトの材質には、耐食性に優れたSUS304を使用しています。

材質/処理
(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/電解研磨
(シャフト・ワッシャー(A)・(B))SUS304/-
(フランジブッシュ(A)・(B))POM/-
用途電子・半導体機器・レンズ・工学機器・実験施設等 仕様UL難燃性/94HB 質量(g)42.7 使用温度範囲(℃)-40〜+80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする