ディスク型ソフトダウンステー

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09324095 品番 TM-281-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

BOXの蓋、カバーなどをソフトに閉じます。

材質/処理
(ステー(A)・(B)・取付金具)SPCC/Cr(サテン仕上げ)
(リベット(A)・(B)・平座金・E形止め輪)SUS/-
(ナイロンワッシャー(A)・(B))PA/原色
(ディスクダンパー)S/Zn
(ダンパーカバー)POM/グレー
(シャフト)SUS420/-
(十字穴付トラス小ねじ)S/Cr
仕様
最大使用サイクル/12cycle/min
定格トルク/2.0±0.3N・m(20.4±3.1kgf・cm)
空転トルク/0.01N・m以下(0.1kgf・cm以下)
左右区別 用途AV機器・通信機器・測定機器・各種収納ケース 質量(g)178 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50 使用温度範囲(℃)-10〜50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※最大使用トルク内で使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする