栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ヒンジ
栃木屋の フリーストップヒンジ
フリーストップヒンジ
(1件のレビュー)
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
1.96±0.49(20±5)
注文コード
09324192
品番
TH-143-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
初期トルク値
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
任意の角度で静止できるヒンジです。
材質/処理
(可動ブラケット・固定ブラケット)SUS430/バレル研磨
(シャフト)SUS416/-
(ディスク・プラグトレイ)SUS304/-
(スラストプラグ)POM/黒色
(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜
(押さえワッシャー)SUS430/-
(六角ナット)SUS/-
用途
医療機器・音響機器・その他
仕様
耐久性/20000回(常温12sec/1cycle)
質量(g)
47.8
使用温度範囲(℃)
-10〜+50
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
1.96±0.49(20±5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※蓋1枚に対し2個以下の使用として下さい。
※本品はシャフトを水平状態にして取り付けて下さい。
※連続動作を行う所には使用しないで下さい。
※トルク調整は行わないで下さい。