※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ヒンジ
栃木屋の フリーストップヒンジ
フリーストップヒンジ (ヒンジのみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09324217
品番
TH-134-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
樹脂材料の摩擦抵抗を利用している為、磨耗が少なく、金属粉・異音等が発生しにくく、任意の角度で静止できるヒンジです。
材質/処理
(ケース)POM/黒色
(シャフト)SUSXM7/-
(プッシュナット)SUS/-
寸法A(mm)
25.5
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
6.5
寸法G(Φmm)
4.2
寸法H(Φmm)
5
寸法J(Φmm)
11
寸法K(mm)
3.6
寸法L(mm)
4
寸法M(mm)
2.1
用途
医療機器・OA機器・音響機器
質量(g)
10.0
使用温度範囲(℃)
+15℃〜+45℃
初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)
1.08±0.15(11±1.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ヒンジとブラケットは後からカシメ加工をしないで下さい。
※蓋1枚に対して2個以下の使用として下さい。
※本品はシャフトを水平状態にして取付けて下さい。
※連続動作を行う所には使用しないで下さい。