※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-139-2L クリックヒンジ 栃木屋 09324305 TH-139-2L クリックヒンジ 栃木屋 09324305 TH-139-2L クリックヒンジ 栃木屋 09324305

クリックヒンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)60.5 注文コード09324305 品番TH-139-2L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品は寸法Aなど6種類から選べます 他の種類を見る

蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。
フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。

材質/処理
(可動ブラケット)SUS301/-
(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-
(ワッシャー(A))POM/-
(クローム球)SUJ/-
(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜
(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-
(六角ナット)SUS/-
仕様
1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。
2.A・B点にてデテント効果が発生します。
寸法A(mm)60.5 寸法B(mm)4.0 寸法C(mm)12 寸法D(mm)28.5 寸法E(mm)14 寸法F(mm)11 寸法G(Φmm)4.2 寸法H(mm)10.3 寸法J(mm)10 寸法K(mm)15.5 寸法L(mm)30.5 寸法M(mm)30.0 用途医療機器・計測機器・OA機器等 質量(g)13.0 使用温度範囲(℃)-10〜50 動トルクN・m(kgf・cm)0.29±0.07(3.0±0.7) 脱出トルクN・m(kgf・cm)0.69±0.25(7±2.5) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※蓋1枚に対して2個以下の使用として下さい。
※シャフトを水平状態にして取付けて下さい。
※連続動作を行う所には使用しないで下さい。
※ダンパー効果を期待した使用は避けて下さい。
トルクの調整は絶対に行わないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする