※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
クリックヒンジ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
60.5
注文コード
09324314
品番
TH-139-2R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
蓋を閉じた時におこる、スプリングバック(はね返り)現象を防ぐことができるヒンジです。
フリーストップヒンジ同様、任意の角度で静止することができます。
用途
医療機器・計測機器・OA機器等
材質/処理
(可動ブラケット)SUS301/-
(固定ブラケット・リテーナ・ワッシャー(B))SUS304/-
(ワッシャー(A))POM/-
(クローム球)SUJ/-
(皿ばね)S60C/四三酸化鉄被膜
(SPトレイ・スラストワッシャー)SUS430/-
(六角ナット)SUS/-
仕様
1.可動ブラケットと固定ブラケットの角度のズレは3°です。
2.A・B点にてデテント効果が発生します。
寸法A(mm)
60.5
寸法B(mm)
4.0
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
28.5
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
11
寸法G(Φmm)
4.2
寸法H(mm)
10.3
寸法J(mm)
10
寸法K(mm)
15.5
寸法L(mm)
30.5
寸法M(mm)
30.0
質量(g)
13.0
使用温度範囲(℃)
-10~50
動トルクN・m(kgf・cm)
0.29±0.07(3.0±0.7)
脱出トルクN・m(kgf・cm)
0.69±0.25(7±2.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※蓋1枚に対して2個以下の使用として下さい。
※シャフトを水平状態にして取付けて下さい。
※連続動作を行う所には使用しないで下さい。
※ダンパー効果を期待した使用は避けて下さい。
トルクの調整は絶対に行わないで下さい。