Aシリーズファンダーブイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード09324327 品番A-0
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はなど21種類から選べます 他の種類を見る

ポリフォーム社のフェンダーは丈夫なことで定評があります。
とくに大型艇、豪華ヨットに多く採用されています。
フェンダーの肉厚は均等で、特別設計のバルブシールの採用により、高品質な商品に仕上がっています。
係留艇にお勧めです。
フェンダーとしてだけでなく、各種フロートとしても最適です。

材質PVC 質量(kg)0.6 レッド 穴径(Φmm)(ロープ)15 浮力(kg)6.1 サイズ(mm)203Φ×292
注意
※出荷時にエアーは入っておりません。ガソリンスタンドなどにあるコンプレッサー&エアガンで簡単に空気を入れることが出来ます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする