POLYFORM
POLYFORMの 船舶係留
POLYFORMの ボートフェンダー
Gシリーズファンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
寸法
ボート:10〜20
注文コード
09324869
品番
G-2
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適当な強度を持ったGシリーズフェンダーはコストパフォーマンスに優れたエアーフェンダーです。
フェンダー用ロープは付属しておりません。
材質
PVC
質量(kg)
0.54
色
ブラック
寸法
ボート:10〜20
穴径(Φmm)
(ロープ)13
サイズ(mm)
114Φ×394
注意
※エアー注入バルブがありませんので、エアー補充ができません。