POLYFORM
POLYFORMの 船舶係留
POLYFORMの ボートフェンダー
HTMシリーズファンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
09325027
品番
HTM-2
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ポリフォーム社のフェンダーは丈夫なことで定評があります。
HTMシリーズフェンダーは中心にロープを通す構造のフェンダーです。
縦方向のリブがより強度を高めています。
材質
PVC
色
ホワイト
穴径(Φmm)
(ロープ)16
浮力(kg)
17
サイズ(mm)
216Φ×521