DAN-FENDER
DAN-FENDERの 船舶係留
DAN-FENDERの ボートフェンダー
Dan ステップレンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09325115
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
乗降ステップとフェンダーの機能を兼ね備えたステップフェンダーです。
ポンツーンやテンダーから搭乗するときに大変便利です。
色
ホワイト
取付穴径(Φmm)
ロープ:18
サイズ(mm)
400×400×205
最大荷重(kg)
100
注意
※出荷時にエアーは入っておりません。ガソリンスタンドなどにあるコンプレッサー&エアガンで簡単に空気を入れることが出来ます。