DAN-FENDER
DAN-FENDERの 船舶係留
DAN-FENDERの ボートフェンダー
Dan ツーステップレンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09325131
品番
^
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ツーステップフェンダーは、フリーボートが高いボートだけでなく、小さい子供が安全に乗降できるステップです。
色
ホワイト
取付穴径(Φmm)
ロープ:18
サイズ(mm)
450×560×180
最大荷重(kg)
100
注意
※出荷時にエアーは入っておりません。ガソリンスタンドなどにあるコンプレッサー&エアガンで簡単に空気を入れることが出来ます。