平型蝶番

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/処理(ヒンジピースA・B)SPCC/-、(シャフト)SWM/- 寸法A(mm)42 注文コード09325154 品番TH-TM-96
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
この商品は材質/処理・寸法Aなど106種類から選べます 他の種類を見る

豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。

寸法A(mm)42 寸法B(mm)64 寸法C(Φmm)3.4 寸法D(mm)t1.3 材質/処理(ヒンジピースA・B)SPCC/-、(シャフト)SWM/- 用途各種産業機械 質量(g)40.3 割り数5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉質量(kg)12.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
計器の保護カバー

計器の保護カバーを樹脂板で作製しました。
前面はメンテナンスのため蝶番で開閉できる扉にしましたが
軽量扉のため蝶番は両面テープで固定したのでとても簡単にできました。

対象商品:
09324716
2024-11-16
用途:
開き戸用

栃木屋・平型蝶番・TH-TM-112
エスコ・ステンレス薄口蝶番EA951CH-25
この2つは互換性があり、使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
09324831
2023-12-27
用途:
保全
製造業

迅速な対応ありがとうございます。
すぐ届いてとても助かりました。

対象商品:
09325215
2020-07-26
用途:
部品の接続に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くてスムーズに作動してくれて、水がかかっても腐食することなく満足しています

対象商品:
09325023
2016-01-11
用途:
除雪機のシューター補修

お客様の依頼で除雪機のシューター補修用に購入しました。大きさ厚み共に申し分ない作りでシューターの可動部分の交換はスポット溶接にて完了しました。

対象商品:
09324822
2018-03-06
用途:
機械装置の製作
教育・研究機関

機械装置の製作に使用しています.余り負荷のかからないところに使用しています.ガタも比較的少なく,使用に問題はありません.

対象商品:
09324944
2016-04-04
用途:
建築ドアの丁番(交換)

思った通りの商品でした。
問題なく使えました。

対象商品:
09324725
2016-02-24
用途:
精密機器内部品

1個づづの包装はなくても良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする