手さげ付きポリ袋50枚BOX3サイズ画像

tesagepoli_L_bara 手さげ付きポリ袋50枚BOX 服部 09325395 tesagepoli_L_bara 手さげ付きポリ袋50枚BOX 服部 09325395 tesagepoli_L_bara 手さげ付きポリ袋50枚BOX 服部 09325395 tesagepoli_L_bara 手さげ付きポリ袋50枚BOX 服部 09325395 tesagepoli_L_bara 手さげ付きポリ袋50枚BOX 服部 09325395

手さげ付きポリ袋50枚BOX

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09325395 品番 tesagepoli_L_bara
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

箱入りでスッキリ収納・結べて便利な手提げ付きポリ袋(レジ袋)50枚入です。
サイズは3種類ありますのでご用途に合わせてお選びください。

用途お買い物、ゴミの分別、ゴミ箱用袋、生ごみ処理袋など多様な場所でお使い頂けます。箱入りで省スペース、エンボスがついているので1枚ずつ取り出しやすく、袋入りと比べてバラつかずスマートに収納ができます。 適合1Lの紙パックが約4本入ります。 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.014 乳白 寸法(厚さ×幅W×長さL)mmL、約0.014×400(260)×490 エンボス加工あり
注意
※<取り扱い上の注意>
※・この袋は、幼児や子供にとって窒息等の危険が伴うものです。
※ 幼児や子供の手に届かないところに保管してください。
※・突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※・可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※・取り出し口のミシン目で傷つけることがありますのでご注意ください。
※・水分を多量に含んだ物品へは試用はお止めください。
※ (多量の水を入れると水漏れすることがあります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする