手さげ付きポリ袋50枚BOX3サイズ画像
服部
服部の ポリ袋・ゴミ袋
服部の 取っ手付きポリ袋
手さげ付きポリ袋50枚BOX
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09325420
品番
tesagepoli_M_bara
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
箱入りでスッキリ収納・結べて便利な手提げ付きポリ袋(レジ袋)50枚入です。
サイズは3種類ありますのでご用途に合わせてお選びください。
用途
お買い物、ゴミの分別、ゴミ箱用袋、生ごみ処理袋など多様な場所でお使い頂けます。箱入りで省スペース、エンボスがついているので1枚ずつ取り出しやすく、袋入りと比べてバラつかずスマートに収納ができます。
適合
500mlのペットボトルが約6本入ります。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.014
色
乳白
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
M、約0.014×350(220)×430
エンボス加工
あり
注意
※<取り扱い上の注意>
※・この袋は、幼児や子供にとって窒息等の危険が伴うものです。
※ 幼児や子供の手に届かないところに保管してください。
※・突起物のあるものを入れると、材質上破れることがあります。
※・可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※・取り出し口のミシン目で傷つけることがありますのでご注意ください。
※・水分を多量に含んだ物品へは試用はお止めください。
※ (多量の水を入れると水漏れすることがあります。)