HORIBA
HORIBAの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HORIBAの pH計/導電率計/標準液
HORIBAの 本体
汎用(スリーブ) pH電極
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09325490
品番
6367N-10D
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
液絡部にスリーブ形を採用し、安定性および再現性が向上しました。
固定スリーブ
鉛フリー
計量法型式承認番号 S231
6367-10D後継モデル
使用温度範囲(℃)
0-60
液絡部
固定スリーブ
型式承認番号
S231
内部液
#300(KCl)
pH範囲
0-14