栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 長蝶番(ピアノ蝶番)
アルミ押出ヒンジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09325522
品番
TH-129-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ異形材を使用しているために、軽量でコンパクト(シャフト外径)な蝶番です。
材質/処理
(ヒンジピースA・B)A6063S/アルマイト(白色)(シャフト)SUS304/-
寸法F(mm)
9
寸法B(mm)
150
寸法G(mm)
10
用途
通信機器・計測機器・各種筐体等
質量(g)
47.4
寸法F1(mm)
33
割り数
9
RoHS指令(10物質対応)
対応