曜日別特売
TH-94SUS-2 溶接用蝶番 栃木屋 09325644

TH-94SUS-2 溶接用蝶番 栃木屋 09325644
TH-94SUS-2 溶接用蝶番 栃木屋 09325644

溶接用蝶番

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/ヘヤライン仕上(シャフト)SUS304/-寸法A(mm)63注文コード09325644品番TH-94SUS-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。

用途配電盤・分電盤・制御盤等寸法A(mm)63寸法B(mm)64寸法C(Φmm)7寸法D(mm)t3材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/ヘヤライン仕上(シャフト)SUS304/-質量(g)142.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09325635
2020-04-14
用途: メッキ剥離用回転カゴの扉

どれにするか迷いましたが、理想どうりの強度でした。
満足です。

対象商品 : 09325617
2019-07-29
用途: 吸気天井フィルターカバー用
建設業・工事業

工業用のフィルターカバーなので、強いヒンジを探してました。心棒の太さが充分あり、且つ小さめ。

対象商品 : 09325696
2017-01-22
用途: 道具箱の扉
建設業・工事業

頑丈で良かった。
扉に重量があったがスムーズに開閉出来る。

対象商品 : 09325705
2014-05-19
用途: 新築鉄骨門扉に使いました。
株式会社 長田電業社建設業・工事業

大変良かったです。

対象商品 : 09325617
2013-08-02
用途: 扉の開閉

歴史有るメーカー品なので品質には全く問題有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする