特車蝶番

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト)SUS304/- 注文コード09325766 品番TH-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は材質/処理など2種類から選べます 他の種類を見る

特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。
材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。

材質/処理(ヒンジピースA・B)SUS304/バフ研磨(シャフト)SUS304/- 用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等 質量(g)376.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09325766
2021-04-11
用途:
アンテナの工作
電気・ガス・熱供給・水道業

大型蝶番を探していました。厚み、構造共にしっかりしていて良さそうです。しいて言えば、動くときの音が大きい事です。

対象商品:
09325757
2018-08-08
用途:
軽トラック後側のアオリに使用

海水を使う為、軽トラックのアオリ蝶番が錆びてしまい何度も溶接しましたが駄目で特車蝶番を付けました。
大きさも丁度良く金額も手ごろな価格で助かりました、これから錆びも気にしなくてすぎそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする