※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 平蝶番
DCヒンジ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09325775
品番
TH-117-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
取付面がヘヤライン加工された美しいステンレスカバーでクローズされ取付ネジ等が見えなくなるため、各種機器のデザインがより一層グレードアップされます。
寸法A(mm)
60
寸法E(mm)
42
寸法F(mm)
21
寸法F1(mm)
14
寸法G(mm)
4.5×6
材質/処理
(ヒンジピースA・B)ZDC/Cr(カバー)SUS304/ヘヤライン(シャフト)SUS304/-(ワッシャー)テフロン/白色(六角穴付き止めねじ)SUS/-
用途
環境試験・工作機械・各種筐体等
質量(g)
316
RoHS指令(10物質対応)
対応