※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-117-3 DCヒンジ 栃木屋 09325793 TH-117-3 DCヒンジ 栃木屋 09325793 TH-117-3 DCヒンジ 栃木屋 09325793

DCヒンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09325793 品番 TH-117-3
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別) アウトレット
¥3,1982,598

取付面がヘヤライン加工された美しいステンレスカバーでクローズされ取付ネジ等が見えなくなるため、各種機器のデザインがより一層グレードアップされます。

材質/処理
(ヒンジピースA・B)ZDC/Cr
(カバー)SUS304/ヘヤライン
(シャフト)SUS304/-
(ワッシャー)テフロン/白色
(六角穴付き止めねじ)SUS/-
寸法A(mm)100 寸法E(mm)77 寸法F(mm)24.5 寸法F1(mm)7 寸法G(mm)6.5×10 用途環境試験・工作機械・各種筐体等 質量(g)507 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする