A-Gas Japan
A-Gas Japanの 分析・環境・測定器具
A-Gas Japanの 紫外線測定関連
紫外線強度計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09325806
品番
UV-340A
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
紫外線波長領域は290nm〜390nmをカバー(UVA領域とUVB領域)
Loレンジで1999μW/cm
2
以下を高精度測定
仕様
サンプリングタイム:1(回/秒)
寸法(mm)
センサ胴部:125×Φ24、センサ頭部:32×Φ45
測定範囲
290〜390nm(UVA、UVB領域)
電源
006P(9V)電池×1
コード長さ(m)
1
精度
±(4% F.S.+2dgt.)
測定方式
光ダイオード
表示分解能
Lo/1、Hi/10(μW/cm
2
)
測定レンジ
Lo/1999、Hi/19990(μW/cm
2
)
ディスプレイ
3.5桁LCD液晶ディスプレイ
使用環境温度(℃)
0〜50
使用環境湿度(%)
0〜80 RH