紫外線強度計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09325815 品番CENTER-532
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

UVA/UVB領域の測定(260nm〜395nm)
2レンジ切換
一体型としてもセパレート型としても使用可能
オートパワーオフ機能(30分)

仕様サンプリングタイム:2(回/秒) 電源単3電池×2 精度本体:±3%rdg±5dgt(365nmにて校正) 測定方式UVフォトダイオード 表示分解能1μW/cm2(範囲1〜3999μW/cm2)、0.01mW/cm2(範囲0.01〜39.99mW/cm2) 機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分) 波長(nm)測定:260〜395 電池寿命(時間)約80 測定レンジ1〜3999μW/cm2、0.01〜39.99mW/cm2 使用環境温度(℃)0〜40 使用環境湿度(%)0〜80RH(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする