データロガー紫外線強度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09325831 品番YK-37UVSD
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)
2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能
自動でデータ記録、手動データ記録可能

測定範囲Lo/1.999、Hi/19.99(mW/cm2) 電源単3電池×6またはACアダプタFAC-23(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)ディスプレイ:52×38 精度本体:±(4%F.S.+2dgt) 測定方式光ダイオード 表示分解能0.001、0.01(mW/cm2) インターフェースRS-232C メモリーSDカード(1GB〜16GB)対応 ディスプレイ大型LCD表示、バックライト 使用環境温度(℃)0〜50 使用環境湿度(%)85RH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする