曜日別特売
TH-135-2L 抜差旗蝶番 栃木屋 09325836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-135-2L 抜差旗蝶番 栃木屋 09325836
TH-135-2L 抜差旗蝶番 栃木屋 09325836

抜差旗蝶番

(2件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個注文コード09325836品番TH-135-2L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。

用途配電盤・分電盤・各種筐体等材質/処理SUS304/光沢バレル研磨質量(g)269RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09325811
2024-11-30
用途: フェンス

強度もありしっかりと取り付けできました。
フェンスの開け締めの可動部に取り付けました。

対象商品 : 09325854
2016-06-07
用途: 車輌のリニューアル時の部品取替え
株式会社スカイテクノ自動車・二輪車・自転車関連業

1台当たりの交換個数が多いので手頃価格で助かってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする