残留塩素計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09325901 品番CL-2006
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

水道水・スイミングプール等の残留塩素測定に
標準液付(遊離1mg/L・全塩素1mg/L・0調整)
現場使用に適した防滴構造

仕様サンプリングタイム:1(回/秒) 寸法(mm)ディスプレイ:41×34 測定範囲(遊離/全残留塩素)0.00〜3.50ppm(mg/L) 電源単4電池×6 測定方式DPD方式 測定精度(1.00ppm(mg/L)において)±0.02ppm(mg/L) 測定時間10秒以下 分解能0.01ppm(mg/L) 機能データホールド、オートパワーオフ 検水量10mL 光源LED(波長525nm) 校正0調整、遊離塩素/1ppm(mg/L)、全塩素/1ppm(mg/L) 使用環境温度(℃)(本体)0〜+50 使用環境湿度(%)(本体)80RH以下(結露なきこと) 検出部シリコンフォトダイオード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする