pH計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09325919 品番PH-222
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ペン型の小型pHメータです
IP-67防水型なので安心して使用できます
データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です
基準液(pH4.pH7)が標準付属なので自動校正が可能です

仕様●サンプリングタイム:0.8秒●データロガー:100pts(最大) 測定範囲0〜14pH(pH)、-5〜+80℃(温度) 電源単4電池×4、消費電流DC4.8mA 構造IP67防水対応 精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃ 測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度) 表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度) 機能データホールド、Max/Min表示 ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ、バーグラフ表示 使用環境温度(℃)0〜+60、pH電極/-5〜+80 電極寸法(mm)Φ12×160 使用環境湿度(%)80RH以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする